Evlink - bloc prise électrique T2s wallbox st d mono iec - avec obturateur - H110mmxL110mmxP90mm - IP54 - 32A - tension d'alimentation : 220..240 V CA 50/60 Hz
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.
Evlink
Gamme
Multiple de vente
tension nominale
section transversale des contacts de puissance
LED intégrée
longueur du conduit fixe
courant nominal max.
nombre de contacts de communication
avec verrouillage d'accès
avec actionneur de verrouillage
standard
Classe de protection (IP)
matériel de contact
technique de raccordement
traitement de surface des contacts
type de courant
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur